{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Abatere de măsurare MPE | 30 µm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Lungimea cârligului a | 27,5 mm | |
| Lățime cârlig b | 5 mm | |
| Rezistență accesoriu de măsurare A | 15 mm | |
| Lungimea tălpii | 150 mm | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Comutare Stand-by | Da | |
| Citire comutabilă | Da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Interfaţă | TESA Link Connector TLC | |
| Durată de funcţionare | 12 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 00530447 | |
| EAN / GTIN | 7630041106541 | |
| Număr producător | 00530447 | |
| L-Număr | L41140 414 |