{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Messabweichung MPE | 30 µm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Hakenlänge a | 27,5 mm | |
| Hakenbreite b | 5 mm | |
| Messansatz Stärke A | 15 mm | |
| Brückenlänge | 150 mm | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Messtechnik | digital | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Schnittstelle | TESA Link Connector TLC | |
| Betriebsdauer | 12 h | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Tiefenmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 00530447 | |
| EAN / GTIN | 7630041106541 | |
| Herstellernummer | 00530447 | |
| L-Nummer | L41140 414 |