{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,04 mm | |
| Citire | 0,02 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 300 mm | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 00510279 | |
| EAN / GTIN | 7630041148114 | |
| Număr producător | 00510279 | |
| L-Număr | L41140 676 |