Pied à coulisse, avec crochet fixe, 300 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Ecart de mesure E MPE 0,04 mm
Lecture 0,02 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Blocage vis de blocage
métrologie mode analogique
Norme ISO 13385
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 00510279
EAN / GTIN 7630041148114
Réf. fabricant 00510279
Article hors catalogue L41140 676

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 10
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 10

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon fixe, 300 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Nombre de crochet(s): 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité