Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, marină, Mărimea M

Cod articol: 00510-620-01 M
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 00510-620-01 M
EAN / GTIN 5708628101035
Număr producător 00510-620-01 M
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Reglarea taliei
  • D-ring pentru cheie sau ID card
  • buzunar cu fermoar

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Căptușeală matlasată
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Faux din blană guler
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Buzunare pentru piept cu clapa si capse de presare
  • Inel D.
  • Buzunare armonica cu clapa si buzunare suplimentare
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Reglarea taliei
  • Buzunar cu fermoar
  • Buzunare pentru stilouri
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 100 cm / 39,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă