Parka ORIGINALS Québec, Unisexe, Marine, taille M

Réf.: 00510-620-01 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 00510-620-01 M
EAN / GTIN 5708628101035
Réf. fabricant 00510-620-01 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Réglage de la taille
  • Anneau en D pour clé ou cartes d'identité
  • poche avec fermeture à glissière

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure matelassée
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Col en fausse fourrure
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression
  • Anneau en D.
  • Poches en harmonica avec rabat et poches supplémentaires
  • Poche intérieure zippée
  • Réglage de la taille
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • Poches pour stylos
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier