Set de clești XS 2 piese

Cod articol: 00 20 72 V04 XS
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 00 20 72 V04 XS
EAN / GTIN 4003773087328
Număr producător 00 20 72 V04 XS
L-Număr L70010 2137
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Întotdeauna la îndemână, întotdeauna util: clește Wrench XS și KNIPEX Cobra® XS în husa practică pentru centură
  • Geantă pentru scule din țesătură de poliester durabilă, cu închidere scai și bucla de centură
  • Cu clește de cheie XS: 100 mm lungime instrument, deschidere paralelă a fălcilor, prinde ușor până la 21 mm dimensiune cheie
  • Cu KNIPEX Cobra® XS: lungime sculă de 100 mm, prinde piese rotunde de până la 28 mm, cu efect de autofixare
  • Dimensiuni (L x H x P): 30 x 110 x 45 mm

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimea exterioară (interioară): 30mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 110mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 45mm

Livrare:

  • 1 x 87 00 100 clește pentru pompă de apă KNIPEX Cobra® XS
  • 1 x 86 04 100 clește KNIPEX cheie XS cleşte și cheie reglabilă într-un singur instrument

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă