• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen, XS Werkzeuggürteltasche

Artikel-Nr.: 00 20 72 V04 XS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 20 72 V04 XS
EAN / GTIN 4003773087328
Herstellernummer 00 20 72 V04 XS
L-Nummer L70010 2137
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche
  • Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
  • Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge, parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite
  • Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge, greift rundliche Werkstücke bis 28 mm, mit Selbstklemmeffekt
  • Abmessungen (B x H x T): 30 x 110 x 45 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 30mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 110mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm

Lieferumfang:

  • 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS Wasserpumpenzange
  • 1 x 86 04 100 KNIPEX Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug