Set de scule

Cod articol: 00 20 09 V02
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 20 09 V02
EAN / GTIN 4003773074793
Număr producător 00 20 09 V02
L-Număr L70010 1279
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
  • Unelte din plastic pentru termoformare cu capac transparent
  • Dimensiuni (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm
  • Cleste gri atramentizat, mânere acoperite cu plastic antiderapant

Livrare:

  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 87 01 250 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 87 01 300 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă