Cobra®-set (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 20 09 V02
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 09 V02
EAN/GTIN 4003773074793
Nummer fabrikant 00 20 09 V02
L-nummer L70010 1279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
  • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm
  • Tang grijs geatramenteerd, grepen bekleed met antislip kunststof

Levering:

  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan