Saferstep LH - Scară cu rafturi 14 trepte

Cod articol: 1041364
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1041364
EAN / GTIN 4003866013647
Număr producător 1041364
L-Număr L90010 951

Descriere

Descriere:

Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

Încărcare max. 150 kg
Greutate 13,8 kg
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de pași 14
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea maximă a suspensiei verticale 3,87 m
Înălțimea minimă a suspensiei verticale 3,36 m
Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Produse potrivite

Accesorii