Saferstep LH - Escal. estant. 14 peld.

Número de artículo: 1041364
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,42 m
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 14
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 265 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
einhängbar
maximale senkrechte Einhängehöhe bis 3,87 m
klappbar nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 13,8 kg
Produktart Regalleiter

Identificación y clasificación

Número de artículo 1041364
EAN / GTIN 4003866013647
Número del fabricante 1041364
Número L L90010 951
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Popis:

  • Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
  • Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 13,8 kg
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet kroků 14
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Maximální vertikální výška zavěšení 3,87 m
  • Minimální svislá výška zavěšení 3,36 m
  • Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Productos adecuados