Descriere:
Discurile de tăiere de laborator PREMIUM sunt perfecte pentru tăierea uscată a probelor de oțel și de laborator HSS pe mașini de tăiere staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.
Caracteristică:
- Formă: 41N disc de debitat DREPT
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 60 O5 B43
- Dimensiune (D x D x H): 180 x 1,6 x 32 mm
- Diametru: 180 mm
- Grosime: 1,6 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare
Avantaj:
- Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe oțel și HSS
- Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău
Material:
Oțel
HSS
Adaptat pentru:
Pentru utilizare pe oțel și HSS
Pentru tăiere uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit fierăstraie
Recomandare:
- Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
- Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 63 m/s.
Caracteristici speciale:
- Cele mai înalte valori de performanță
- Cea mai mică uzură a uneltei
- Cea mai mare rentabilitate