• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Labortrennscheibe gerade 180x1,6x32 mm A60 O5 B PREMIUM Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 493199
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 493199
EAN / GTIN 9003174931997
Herstellernummer 493199
L-Nummer L50140 521
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet.
  • Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 60 O5 B43
  • Abmessung: D x T x H = 180 x 1,6 x 32

Vorteil:

  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Werkstoff:

  • HSS/Stahl

Passend für:

  • Stationäre Trennmaschinen

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß
  • Höchste Wirtschaftlichkeit

Hinweis:

  • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
  • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten