Descriere:
Discul cu lamele abrazive BASIC* 2în1 oferă o bună îndepărtare specifică a stocurilor. Datorită unei noi îmbunătățiri, discul de clapetă BASIC* atinge, de asemenea, o durată de viață fără precedent și o creștere cu 30% a performanței. Discul lamelar TYROLIT 2în1 este utilizat pe oțeluri înalt aliate și oțel inoxidabil, precum și pe oțeluri nealiate și slab aliate.
Discul lamelar TYROLIT 2în1 se utilizează pe oțeluri înalt aliate și oțel inoxidabil, precum și pe oțeluri nealiate și slab aliate.
Caracteristică:
Specificație: ZA 60 Q- B
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 178x22,23
Clasa E: 21011318
Linia: BASIC
Abraziv: alumină de zirconiu
Granulație: 60
Formă: corp drept din fibră de sticlă
Specificație: ZA 60 Q- B
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiuni (D x H): 178 x 22,23
Vs / max: 50
Greutate brută: 0,183 kg
Greutate netă: 0,183 kg
Potrivirea materialelor: Oțel inoxidabil;Oțel
Greutate netă: 0,183 kg
Potrivirea materialelor: INOX;2IN1;oțel
Linia de produse: Basic
Design: 2în1
Avantaj:
O bună îndepărtare a stocului specific cu 30% mai multă putere față de predecesorul său
Durată de viață bună
Aplicaţie:
Adecvat pentru aplicații pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil
Granulație 80/120 pentru lucrări fine
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Potrivit pentru aplicații pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil
Recomandare:
Granulație 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
Granulație 80/120 pentru lucrări fine