Descriere:
Cu acest disc puteți poliza toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și a metalelor, precum și diverse lame de foarfecă. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu corindon alb de înaltă calitate sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate pentru rectificarea uscată. Datorită specificației coordonate a acestei unelte, se previne decolorarea pieselor de prelucrat.
Specificația coordonată a acestei scule previne decolorarea pieselor de prelucrat.
Caracteristică:
Specificație: 89A 462 I5A V53
Dimensiune: D/JxDxH
Dimensiune: 150/114x50x32
E-Class: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Grit: 46
Formă: kegelige Schleiftöpfe
Specificație: W10 / E13 / K96
Granulație: 46
Dimensiune (D / J x D x H): 150 / 114 x 50 x 32
Vs / max: 35
Greutate brută: 1 kg
Greutate netă: 1 kg
Potrivire material: Oțel;HSS
Greutate netă: 1.000 kg
Potrivire material: Oțel rapid; HSS; Oțel rapid; Oțel rapid scăzut; Oțel rapid scăzut
Avantaj:
Utilizare universală
Fără decolorarea piesei de prelucrat
Selectabil individual
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite