Descriere:
Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 46
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : SD33A 46 JJ7P VB3 F.
- Dimensiune (D x D x H): 180 x 20 x 32 mm
- Diametru: 180 mm
- Grosime: 20 mm
- Orificiu: 32 mm
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 180x20x32
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: SD33A 46 JJ7P VB3 F
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 180 x 20 x 32
Vs / max: 35
Greutate brută: 1,122 kg
Greutate netă: 0,966 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 0,966 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară, honuit;Oțel de calitate superioară, neferoase;HSS;Oțel neferoase/neferoase, honuit
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere
- Aplicabil universal
- Rentabilitate mare
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS
Material:
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite