Reciprocating surface grinding disc 180x20x32 mm 89A46I7AV237 steel/hss

Réf.: 344195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 344195
EAN / GTIN 9003173441954
Réf. fabricant 344195
Article hors catalogue L50140 442

Description

Description:

Cette meule plate pendulaire fixe un embout/douille universel sur les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est réalisé par le embout/douille de cordes spéciales et de mélanges avec des cordes frittées combinées avec des systèmes de liaison spéciaux. Les capacités d'usinage les plus élevées peuvent être obtenues avec des mélanges de corindon fritté tels que le 454A. Le niveau de qualité supérieur suivant est le disque VIB-STAR CBN lié à la résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Forme : droite
  • Granulométrie : 46
  • Vs /max : 35 m/s
  • Spécification : SD33A 46 JJ7P VB3 F.
  • Dimensions (P x P x H) : 180 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage : 32 mm
  • Adéquation du matériau : HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour le meulage pendulaire plat de pièces en aciers fortement alliés et HSS