Descriere:
Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.
Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 46
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : SD44A 46 JJ7P VK3 F.
- Dimensiune (D x D x H): 250 x 40 x 76,2 mm
- Diametru: 250 mm
- Grosime: 40 mm
- Orificiu: 76,2 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 250x40x76,2
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: Oxid de aluminiu roz
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: SD44A 46 JJ7P VK3 F
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 250 x 40 x 76,2
Vs / max: 35
Greutate brută: 3,859 kg
Greutate netă: 3.558 kg
Potrivire material: Oțel
Greutate netă: 3.558 kg
Potrivire material: Oțel rapid; HSS; Oțel rapid; Oțel rapid scăzut; Oțel rapid scăzut
Avantaj:
- Împământare răcitor
- Ascuțire automată
- Durabilitate îndelungată
Auto-ascuțire
Durată lungă de viață
Aplicaţie:
- Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite