TYROLIT Hârtie abrazivă 230x280 mm A800 oțel/metal neferos/lemn/culoare/lac

Cod articol: 706012
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706012
EAN / GTIN 9003177060120
Număr producător 706012
L-Număr L50140 2383

Descriere

Descriere:

Caracteristica specială a foilor de hârtie PREMIUM*** este un suport cu finisaj din latex, ideal pentru prelucrarea fină umedă și uscată. Obțineți un produs optim pentru pregătirea și finisarea metalului, lemnului, vopselelor și lacurilor. Acoperirea închisă a foilor de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Stratul închis al foilor de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.

Caracteristică:

Specificație: A-P07 P C
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 230x280
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 800
Formă: Arc
Specificație: A-P07 P C
Granulație: 800
Dimensiuni (D x H): 230 x 280
Aluare: 280 mm
Greutate brută: 0,012 kg
Greutate netă: 0,012 kg
Adecvare material: Oțel;lemn;aluminiu;plastic / PVC;vopsea / lac
Greutate netă: 0,012 kg
Potrivire material: aluminiu;oțel;lemn
Linie de produse: Premium

Avantaj:

Suport finisat cu latex pentru rezultate optime în aplicații umede și uscate
Acoperire închisă pentru un finisaj de suprafață excelent
Aplicabil la nivel universal

Aplicaţie:

Pentru pregătirea suprafeței manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor.

Material:

Oțel
Metale neferoase
Lemn
Culori
Lacuri

Adaptat pentru:

Pentru pregătirea suprafețelor manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisare fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor