• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Hojas de papel PREMIUM*** A-P07 P C 230 x 280 mm A-P07 P C

Número de artículo: 706012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706012
EAN / GTIN 9003177060120
Número del fabricante 706012
Número L L50140 2383

Descripción

Descripción:

La particularidad del pliego de papel PREMIUM*** es un soporte ennoblecido con látex, óptima para el satinado en húmedo y en seco. Recibirá un producto óptimo para preparar y mecanizar metal, madera, pintura y barniz.
El recubrimiento cerrado del pliego de papel Premium*** permite un acabado de superficie excepcional.

Característica:

Especificación: A-P07 PC
Maß: TxH
Dimensiones: 230x280
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 800
Forma: El libro
Especificación: A-P07 P C
Tamaño del grano: 800
Dimensión (D x H): 230 x 280
Diámetro: 280 mm
Peso bruto: 0,012 kg
Peso neto: 0,012 kg
Idoneidad del material: acero;madera;aluminio;plástico / PVC;pintura / barniz
Peso neto: 0,012 kg
Idoneidad del material: Aluminio;Acero;Madera
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Con un soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
Uso universal

Aplicación:

Para la preparación de superficies a mano o junto con una lijadora orbital
Para alinear, alisar, desbarbar ligeramente, procesar con precisión revestimientos y preparar superficies en general

Material:

robó
Metales no ferrosos
madera
Colores
Lacas

Idóneo para:

Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general