TYROLIT Blad papier 230x280 mm A800 Staal/NE metaal/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 706012
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706012
EAN/GTIN 9003177060120
Nummer fabrikant 706012
L-nummer L50140 2383

Omschrijving

Omschrijving:

Het bijzondere aan de PREMIUM*** papiervellen is de met latex afgewerkte rugzijde, ideaal voor natte en droge afwerking. U krijgt een optimaal product om metaal, hout, verf en vernis voor te bereiden en af te werken. De gesloten coating van de Premium*** papiervellen maakt een uitstekende afwerking van het oppervlak mogelijk.
De gesloten coating van de Premium*** papiervellen zorgt voor een uitstekende oppervlaktefinish.

Kenmerk:

Specificatie: A-P07 PC
Maß: TxH
Afmetingen: 230x280
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: normaal korund
Korrel: 800
Vorm: Het boek
Specificatie: A-P07 P C
Korrelgrofte: 800
Afmeting (D x H): 230 x 280
Boring: 280 mm
Bruto gewicht: 0.012 kg
Nettogewicht: 0.012 kg
Geschikt voor materialen: staal;hout;aluminium;kunststof/pvc;verf/lak
Nettogewicht: 0.012 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;staal;hout
Productlijn: Premium

Voordeel:

Onderlaag afgewerkt met latex voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
Gesloten coating voor een uitstekende oppervlakteafwerking
Universeel toepasbaar

Toepassing:

Voor oppervlaktebehandeling met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor uitlijnen, egaliseren, licht ontbramen, fijne verwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Materiaal:

stal
Non-ferro metalen
hout
Kleuren
lakken

T.b.v.:

Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijne afwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding.