{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 43 mm | |
Lungime utilă B | 75 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 20 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 10 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 34 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 140 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Număr producător | 058669 |