C6 MAHPD Suporți cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare de canelare, despicare, strunjire și înfrunzire

Cod articol: 2891693
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2891693
EAN / GTIN 7291075188516
Număr producător 2891693
L-Număr L23920 1588

Descriere

Descriere:

Suporți cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare de canelare, debitare, strunjire și înfrunzire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 87.9 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 47 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii