Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal 1

Cod articol: 313953 1
Setați prețul 3 buc. (107,81 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 35 mm - 63 mm
Lăţimea canalelor n 14 mm
Filet M M6
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Număr producător 0138110

Descriere

Execuţie:

Bacuri călite. Pentru prinderea exterioară a pieselor brute cu dantură 1,5×60°.
Brunat.

Notă:

Recomandat pentru BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.