{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 13 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 13 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 23 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 13 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 13 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 13 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 306110 13 | |
EAN / GTIN | 4067263014836 |