{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lungime utilă L1 | 69 mm | |
Lăţime B | 56 mm | |
Filet M | M22×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 319752 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254537 |