• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară şi pereţi consolidaţi con consolidat 6 mm

Cod articol: 302322 6
Reducere
339,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport SK 50 scurt
Normă pentru suport DIN 69871; ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 27,7 mm
⌀ D2 21 mm
L1 42,5 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302322 6
EAN / GTIN 4045197701022

Descriere

Execuţie:

  • Inclusiv orificii ale canalului de răcire cu închidere.
  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.
  • Pentru HSS şi carbură.
  • Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!)
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Sablată cu bile de sticlă.

Avantaj:

Datorită modelului întărit
  • pot fi obţinute rezultate mai bune ale tăierii (avans, adâncime de aşchiere).
  • rezultă suprafeţe mai bune ale pieselor (cu efect de amortizare a vibraţiilor).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6. Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături