Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 6 mm

Cod articol: 302655 6
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport BT 50 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302655 6
EAN / GTIN 4062406100148

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături