Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de antrenare pe stânga, ⌀ zonei de lucru: 9-16mm

Cod articol: 327610 9-16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ zonei de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ zonei de lucru 9 mm - 16 mm
⌀ zonei de antrenare A 8 mm
⌀ exterior B 43 mm
Lungime C 38 mm
⌀ vârfului de centrare compatibil D 4 mm
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327610 9-16
Număr producător 088081

Descriere

Execuţie:

Capete de antrenare dinţate monobloc.

Aplicaţie:

Pentru extinderea posibilităţilor de schimb, respectiv a aplicaţiilor seturilor Cod 327450/ 327460 şi pentru corpul de bază Cod 327520; 327540.