{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468536 | |
Număr producător | 306684 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 100, ⌀ dornului d1: 16mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
137,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |