{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300210 6 | |
EAN / GTIN | 4045197282804 | |
Număr producător | 300210 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
84,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.155 livrabil imediat
39,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |