Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300210 6
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
406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
El canal de refrigeración se puede cerrar
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG04001795; ZYL00601015
Forma de asiento
Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
6 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Flächenspannfutter Form ADB
Interfaz en el lado de la máquina
SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
6 mm
Longitud de alcance A
50 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
25 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Forma constructiva
corto/a
Incl. soporte de datos RFID
no
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de sujeción plano
Longitud total L
118,4 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-1
Forma
ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300210 6
EAN / GTIN 4045197282804
Número del fabricante 300210 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT −
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.
Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.