Interfață Digimatic DMX-3 USB 3x intrare Digimatic, 1x ieșire USB (VCP) , 1x ieșire RS232C

Cod articol: 63AAA039
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Interfaţă de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63AAA039
Număr producător 63AAA039
L-Număr L40950 469

Descriere

Descriere:

DMX-3 este o interfață USB VCP controlată de microcontroler pentru conectarea a trei instrumente de măsură cu interfață ″Digimatic″ la un PC cu interfață USB sau RS-232C. DMX-3 USB oferă următoarele avantaje: În cazul în care conexiunea se realizează prin intermediul interfeței USB, computerul recunoaște unitatea ca fiind un port COM virtual (VCP). Alimentarea cu energie electrică prin intermediul adaptorului de rețea, care este inclus în pachetul de livrare. Acest lucru este necesar numai atunci când se utilizează conexiunea serială D-Sub 9.

Caracteristică:

Dimensiuni (LxAxA): 170 x 128 x 55
Componența livrării: Cablu USB (1,8 m) Driver Software Alimentare electrică (numai în combinație cu cablul de conexiune serială)
Alimentarea cu energie: Sursă de alimentare 9 V 500 mA sau 5 V USB