• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digimatic interface DMX-3 USB 3x Digimatic vstup, 1x USB výstup (VCP), 1x RS232C výstup

Artiklové číslo: 63AAA039
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63AAA039
Číslo výrobce 63AAA039
L-číslo L40950 469

Popis

Popis:

DMX-3 je mikrokontrolér řízený USB VCP rozhraní pro připojení tří měřicích zařízení s ″Digimatic″ rozhraním k PC s USB nebo RS-232C rozhraním. USB DMX-3 nabízí následující výhody: Pokud je připojení provedeno přes rozhraní USB, počítač zařízení rozpozná jako virtuální COM port (VCP). Napájecí zdroj přes síťový adaptér, který je součástí dodávky. To je nutné pouze při použití sériového připojení D-Sub 9.

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 170 x 128 x 55
Rozsah dodávky: Kabel USB (1,8 m) Software ovladače Napájení (pouze ve spojení se sériovým propojovacím kabelem)
Napájení: Napájení 9 V 500 mA nebo 5 V USB