Leírás:
A DMX-3 egy mikrokontroller-vezérelt USB VCP interfész három ″Digimatic″ interfésszel rendelkező mérőműszer USB vagy RS-232C interfésszel rendelkező számítógéphez történő csatlakoztatására. A DMX-3 USB a következő előnyöket kínálja: Ha a csatlakoztatás USB-csatlakozón keresztül történik, a számítógép virtuális COM-portként (VCP) ismeri fel a készüléket. A tápellátás hálózati adapteren keresztül történik, amely a szállítási terjedelem részét képezi. Erre csak akkor van szükség, ha a soros D-Sub 9-es csatlakozót használja.
Jellemző:
Méretek (SzxMxH): 170 x 128 x 55
A szállítás tartalmazza: USB kábel (1,8 m) Meghajtóprogram Szoftver Tápegység (csak soros csatlakozókábellel együtt).
Tápegység: tápegység 9 V 500 mA vagy 5 V USB