{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 5000 µm | |
Afişaj | 155 × 87 | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | TESA Link Connector TLC; Interfaţă RS232C | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Lungime | 112 mm | |
Lăţime | 190 mm | |
Înălţime | 119 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de afișare |
Cod articol | 405571 T40 | |
EAN / GTIN | 2050002081161 |