Descriere:
Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Precizie: ±0,0005″
Valoare de gradație: 0,0005″
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Într-o cutie cu tijă de prindere ⌀3/8″ și 0,157″, palpator ⌀0,039″/0,079″/0,118″, clemă pivotantă și tijă de montare.