Fühlhebel, horizontale Ausführung 0,03″, 0,0005″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-412-10T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-412-10T
EAN / GTIN 4946368676517
Herstellernummer 513-412-10T
L-Nummer L40010 13228

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Genauigkeit: ±0,0005″
Skalenteilungswert: 0,0005″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀3/8″ und 0,157″ Einspannschaft, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange