{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 2 mm - 32 mm | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 32 mm | |
Înălţimea vârfurilor | 66 (la d = 10) mm | |
Lăţime piuliţă T h6 | 10 mm | |
sarcină mare per pereche | 20 kg | |
Tip produs | Păpuşă mobilă cu rolă |
Cod articol | 443050 32 | |
EAN / GTIN | 4030234000435 |