{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Magnet cu comutație | |
Racord filetat | M5 | |
Amplasare racord filetat | median | |
Forţă de atracţie | 320 N | |
Lungime | 40 mm | |
Lăţime | 30 mm | |
Înălţime | 35 mm | |
Tip produs | Picior magnetic |
Cod articol | 442120 S | |
EAN / GTIN | 7290003236053 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Racord filetat | M5 | M5 |
Execuţie | Magnet cu comutație | Magnet cu comutație |
Amplasare racord filetat | median | median |
Lăţime | 30 mm | 30 mm |
Forţă de atracţie | 320 N | 320 N |
Înălţime | 35 mm | 36 mm |
Tip produs | Picior magnetic | Picior magnetic |