Laser rotativ GRL 650 CHVG

Cod articol: 0601061V01
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Număr producător 0601061V01

Descriere

Descriere:

  • Laserul rotativ GRL 650 CHVG
  • Laserul rotativ robust GRL 650 CHVG Professional cu conectivitate Bluetooth® stabilește noi standarde de precizie și eficiență la nivelarea pe șantier
  • Tehnologia laser verde asigură o vizibilitate mai bună în condiții de iluminare diferite
  • Laserul rotativ durabil este potrivit pentru utilizarea în condiții dificile pe șantier și în condiții meteorologice nefavorabile
  • rezistând la căderi de până la 2 m cu trepiedul răsturnat și îndeplinind cerințele IP68 pentru protecția împotriva prafului și a apei
  • Utilizarea aplicației Levelling Remote App pentru prezentarea generală a setărilor și controlul de la distanță economisește timp și permite concentrarea completă asupra muncii
  • Versatilul GRL 650 CHVG Professional este deosebit de potrivit pentru lucrări de nivelare și nivelare în aer liber
  • precum și pentru instalarea pereților
  • plafoanelor și sistemelor de aer condiționat în interior
  • O durată lungă de funcționare pentru mai mult confort
  • datorită alegerii între două opțiuni: baterie Li-Ion de 18 V de la Bosch sau baterii alcaline
  • Confort optim datorită caracteristicilor de înaltă tehnologie
  • cum ar fi afișajul
  • funcția de înclinare dublă
  • memoria de înclinare și receptorul de înaltă calitate

Livrare:

  • Receptor laser LR 65 G Professional
  • Suport receptor RB 60 Professional
  • Adaptor pentru baterie BA 1 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)
  • L-BOXX 374