Roterende laser GRL 650 CHVG

Artikelnummer: 0601061V01
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061V01
EAN/GTIN 4059952648408
Nummer fabrikant 0601061V01

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRL 650 CHVG roterende laser
  • De robuuste GRL 650 CHVG Professional roterende laser met Bluetooth®-connectiviteit stelt nieuwe normen voor precisie en efficiëntie bij het nivelleren op de bouwplaats
  • Groene lasertechnologie zorgt voor een betere zichtbaarheid in verschillende lichtomstandigheden
  • De duurzame roterende laser is geschikt voor gebruik onder zware werkomstandigheden en slechte weersomstandigheden
  • is bestand tegen vallen tot 2 m met het statief gekanteld en voldoet aan de IP68-eisen voor bescherming tegen stof en water
  • Het gebruik van de Levelling Remote App voor overzicht van instellingen en afstandsbediening bespaart tijd en maakt volledige concentratie op het werk mogelijk
  • De veelzijdige GRL 650 CHVG Professional is bijzonder geschikt voor nivellerings- en egalisatiewerkzaamheden buitenshuis
  • maar ook voor het installeren van wanden
  • plafonds en airconditioningsystemen binnenshuis
  • Een lange looptijd voor meer comfort dankzij de keuze tussen twee opties: 18 V Li-Ion-accu van Bosch of alkaline-accu's
  • Optimaal comfort dankzij hightech voorzieningen zoals display
  • dubbele kantelfunctie
  • kantelgeheugen en hoogwaardige ontvanger
  • Laserontvanger LR 65 G Professional
  • ontvangerhouder RB 60 Professional
  • batterijadapter BA 1 Professional
  • 4 x LR20 1,5 V batterij
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij
  • L-BOXX 374

Kenmerk:

  • Volume: 63,229 dm3
  • Brutogewicht: 9,72 kg
  • Nettogewicht: 4,523 kg
  • Dimensie Breedte: 396 mm
  • Hoogteafmeting: 358 mm
  • Lengte afmeting: 446 mm

Levering:

  • Laserontvanger LR 65 G Professional
  • Receiverhouder RB 60 Professional
  • Batterijadapter BA 1 Professional
  • 4 x batterij LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • L-BOXX 374

Geschikte producten

Accessoires