Laser rotatif GRL 650 CHVG

Réf.: 0601061V01
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Réf. fabricant 0601061V01

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 650 CHVG
  • Le laser rotatif robuste GRL 650 CHVG Professional avec connectivité Bluetooth® établit de nouvelles normes de précision et d'efficacité pour le nivellement sur les chantiers
  • La technologie laser verte assure une meilleure visibilité dans différentes conditions d'éclairage
  • Le laser rotatif résistant convient à une utilisation dans des conditions de chantier difficiles et par mauvais temps
  • résiste à des chutes de 2 m en cas de renversement du trépied et répond aux exigences IP68 en matière de protection contre la poussière et l'eau
  • L'utilisation de l'application Levelling Remote pour l'aperçu des réglages et la commande à distance permet de gagner du temps et de se concentrer pleinement sur le travail
  • Polyvalente
  • la GRL 650 CHVG Professional est particulièrement adaptée aux travaux de nivellement et d'aplanissement en extérieur
  • ainsi qu'à l'installation de murs
  • de plafonds et de systèmes de climatisation en intérieur
  • Une grande autonomie pour plus de confort grâce au choix entre deux options : batterie 18 V Li-Ion de Bosch ou piles alcalines
  • Un confort optimal grâce à un équipement high-tech comme l'écran
  • la fonction de double inclinaison
  • la mémorisation de l'inclinaison et le récepteur de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Volume: 63,229 dm3
  • Poids brut : 9,72 kg
  • Poids net : 4,523 kg
  • Largeur de cote : 396 mm
  • Dimension en hauteur : 358 mm
  • Longueur de cote : 446 mm

Livraison:

  • Récepteur laser LR 65 G Professional
  • Support récepteur RB 60 Professional
  • Adaptateur de batterie BA 1 Professional
  • 4 x pile LR20 1.5V (D)
  • 2 x pile 1.5 V LR6 (AA)
  • L-BOXX 374

Produits adaptés

Accessoires