Descriere:
Acest ceas comparator este conceput pentru aplicații de măsurare în interiorul alezajelor. Acesta oferă următoarele avantaje: funcția de memorare a valorii minime care permite detectarea cu ușurință a diametrului unei găuri. Grafic analogic în display (12 scale diferite comutabile). Graficul analogic îmbunătățește utilizarea prin adăugarea unei ″senzații″ de comparator analogic la măsurarea digitală. Funcție de apreciere GO/±NG. Se poate selecta un mod de frecvență de măsurare rapidă (ciclu de detecție de 20 ms sau de 50 de ori/s) pentru a măsura în modul de detectare a vârfurilor mai fiabil. Configurare ușoară prin intermediul unui meniu de configurare. O interfață USB poate fi utilizată pentru a configura dispozitivul de pe PC prin intermediul unui software dedicat.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0,5″/12,7 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 8,5 mm, rotativ la 330°.
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie CR-2032
Durata de viață a bateriei: Modul standard: 1 an ″Modul rapid″: 4,5 luni