Capsulă dinamometrică formă aplatizată, Domeniu de măsurare: 0-1,2kN

Cod articol: 479110 0-1,2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (kN) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 43
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 kN - 1,2 kN
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,05 kN
Eroare de toleranţă ±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) %
⌀ pistonului 50 mm
Clasă de protecţie IP IP 43
Suprafaţa pistonului 10 cm2
Tehnică de măsurare analogic
Înălţime dinamometru 38 mm
⌀ dinamometru 90 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 50 °C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Capsulă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479110 0-1,2
EAN / GTIN 2050001858818

Descriere

Execuţie:

Dinamometru hidraulic cu manometru analogic montat direct, pentru măsurarea statică şi cvasistatică a forţei.
Carcasă şi pistoane din oţel superior inoxidabil, manometru din alamă turnată sub presiune cu indicator. Protecţie contra infiltrării corpurilor străine şi apei pulverizate (IP43).

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanţie privind etanşeitatea de 5 ani.

Funcţionare:

IP43: Protecţie la stropirea cu apă până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva pătrunderii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

În construcţia de maşini-unelte.
Recomandat în special pentru măsurători la menghine.

Livrare:

Inclusiv unitate de afișare, certificat de etalonare și geantă de transport.