{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP43 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Výška snímače síly | 38 mm | |
| Průměr snímače síly | 90 mm | |
| Průměr pístu | 50 mm | |
| Plocha pístu | 10 cm2 | |
| Ukazatel | analogová | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Jednotka stupnice | kN | |
| Měřená hodnota min. | 0 kN | |
| Měřená hodnota max. | 1,2 kN | |
| Dělení stupnice | 0,05 kN | |
| Mez chyby | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
| Materiál pouzdra | ušlechtilá ocel | |
| Druh produktu | Siloměr | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 50 °C | |
| Zkušební síla max. | 1 200 N |
| Katalogové číslo | 479110 0-1,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858818 | |
| Číslo výrobce | 14361904 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |