{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettäessä | |
| Mittausalue | 0 kN - 1,2 kN | |
| asteikon jakoarvo | 0,05 kN | |
| virheraja | ±1,6 mittausalueen loppuarvosta (± 2,5 laahausosoittimella) % | |
| männän ⌀ | 50 mm | |
| IP-suojausluokka | IP 43 | |
| Männän pinta | 10 cm2 | |
| mittaustekniikka | analoginen | |
| Voima-anturin korkeus | 38 mm | |
| Voima-anturin ⌀ | 90 mm | |
| Käyttölämpötila | −10 °C - 50 °C | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | Voimanmittausrasia |
| Tuotekoodi | 479110 0-1,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001858818 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |