Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie CNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 09T304/30

Cod articol: GG2530 09T304/30
Setați prețul 30 buc. (3,10 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 250188 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG09T304
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2530 09T304/30
EAN / GTIN 4067263092476
Număr producător GG2530 09T304/30