{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HBT020 | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Conţinut | 250198 HBT020 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG120412 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2530 120412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092544 |